| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000229148 Herst.-Nr.: 10071739 EAN/GTIN: 4043952777831 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 15,8 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | R 88132 geklebt | Hauptmerkmal: | NL 18 SP | Ausführung: | Stahl vergütet zinklamellenbeschichtet | Artikellangtext: | Artikel 88132 Stahl vergütet SP zinklamellenbesch. NORD-LOCK-Scheiben · paarweise verbunden · mit großer Auflagefläche - Abmessung: NL 18 SP VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 18mm· Form SP· Gruppencode 88132.034· Normart REYHER-Artikel 88132· Oberfläche zinklamellenbesch. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 1,789* | € 2,1167* | | | | Lager 8760 | | | | 100 | | € 7,99* | ab € 1,8395* | € 2,1595* | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,93* | € 2,26* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,89* | € 2,27* | | | | | 15 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,2271* | € 2,6071* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 215,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|