|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000226418 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 10111363 EAN/GTIN: 4051426722386 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 3,35 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | R 83934 m.UNC-Gewinde | Hauptmerkmal: | 44652 | Ausf�hrung: | Grade 8 (~10) | Artikellangtext: | ASME B 18.2.2 Grade 8 (~10) UNC Hex cap screws � Sechskantmuttern mit mit UNC-Gewinde - Abmessung: 1/4 VE=S (100 St�ck) Weitere technische Eigenschaften: � Gruppencode 83934.104� Normart REYHER-Artikel 83934 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | | 100 |  | pro Kartonage | € 4,30* | ab € 0,0176* | € 0,0267* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 100 |  | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 0,0201* | € 0,0297* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 100 |  | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 0,0194* | € 0,0298* |  |  |  | Lager 8760 | |  | | 100 |  | pro Kartonage | € 7,99* | ab € 0,021* | € 0,0309* |  |  |  |  | | 19 Tage |  | | 100 |  | pro Stück | € 7,60* | ab € 0,0244* | € 0,0358* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 8760 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,021* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 100 Kartonagen ( entspricht € 3,09* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8760 |  | Versand: Lager 8760 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* |  | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|