Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerfeder EN 16983 34x14,3x1,5 Federstahl 100 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000224953
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     STHT77502-1
EAN/GTIN:
     4051427010567
Suchbegriffe:
Tellerfeder
tellerfeder
Tellerfeder EN 16983 34x14,3x1,5 Federstahl 100 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
8,57 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
EN 16983
Hauptmerkmal:
34 x14,3x1,5
Ausführung:
Federstahl
Artikellangtext:
EN 16983 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 34 x14,3x1,5 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 34mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 16983.000· Länge 14,3mm· Normart EN 16983· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 100 Stück (ab € 0,1869* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 25,61*
€ 30,48
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 25,25*
€ 30,05
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 24,18*
€ 28,77
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 23,16*
€ 27,56
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 22,60*
€ 26,89
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 18,69*
€ 22,24
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.