Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenblechschraube ISO 14585 ISR 4,2x 16 -C A 2 T20 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000224372
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     10136875
EAN/GTIN:
     4043952745007
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14585
Blechschraube ISO 14585
DIN 7981 ISR
DIN 7981 Innensechsrund
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,7 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 14585 m.Innensechsrund
Hauptmerkmal:
4,2 x 16 -C
Ausführung:
A 2
Artikellangtext:
ISO 14585 A 2 Form C - ISR Flachkopf-Blechschrauben mit Spitze · mit Innensechsrund - Abmessung: 4,2 x 16 -C VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 14585.923
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
8000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0175*
5 Tage
8000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0174*
€ 0,0249*
5 Tage
11000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0188*
€ 0,0254*
1 Tag
7700
1000
€ 5,59*
ab € 0,0195*
€ 0,0259*
Lager 8760
11000
1000
€ 7,99*
ab € 0,0204*
€ 0,0271*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0271*
€ 0,03225
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0269*
€ 0,03201
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0255*
€ 0,03035
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0245*
€ 0,02916
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0233*
€ 0,02773
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,02428
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 27,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.