Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 14581 ISR M6x25 T30 8.8 galv.verz. 500St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000223882
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     10120669
EAN/GTIN:
     4051426907622
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14581
ISO 14581
Senkkopfschraube DIN EN ISO 14581
Senkkopfschraube ISO 14581
Weitere Informationen:
Gewicht:
5 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 14581 m.Innensechsrund
Hauptmerkmal:
M 6 x 25 T30
Ausführung:
8.8 galvanisch verzinkt
Artikellangtext:
ISO 14581 08.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechsrund - Abmessung: M 6 x 25 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Senkschrauben mit Innensechsrund · Gruppencode 14581.810· Normart ISO 14581· Oberfläche galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3000
500
€ 4,30*
ab € 0,048*
€ 0,0669*
13 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0656*
€ 0,0842*
5 Tage
4000
500
€ 5,99*
ab € 0,0902*
€ 0,1162*
7 Tage
2800
500
€ 5,59*
ab € 0,0928*
€ 0,1181*
Lager 8760
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,0962*
€ 0,1228*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1228*
€ 0,14613
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,122*
€ 0,14518
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1154*
€ 0,13733
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1109*
€ 0,13197
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1084*
€ 0,129
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0962*
€ 0,11448
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 61,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.