Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 14581 ISR M6x40 T30 04.8 galv.verz. 500St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000223863
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     10134244
EAN/GTIN:
     4051426907448
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14581
ISO 14581
Senkkopfschraube DIN EN ISO 14581
Senkkopfschraube ISO 14581
Weitere Informationen:
Gewicht:
7,83 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 14581 m.Innensechsrund
Hauptmerkmal:
M 6 x 40 T30
Ausführung:
04.8 galvanisch verzinkt
Artikellangtext:
ISO 14581 04.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechsrund - Abmessung: M 6 x 40 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Senkschrauben mit Innensechsrund · Gruppencode 14581.410· Normart ISO 14581· Oberfläche galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3420
500
€ 4,30*
ab € 0,0322*
€ 0,0458*
6 Tage
4500
500
€ 5,99*
ab € 0,035*
€ 0,0472*
2 Tage
3150
500
€ 5,59*
ab € 0,0358*
€ 0,0481*
Lager 8760
4500
500
€ 7,99*
ab € 0,0376*
€ 0,0502*
15 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0438*
€ 0,0582*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0502*
€ 0,05974
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0498*
€ 0,05926
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0469*
€ 0,05581
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0452*
€ 0,05379
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0434*
€ 0,05165
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0376*
€ 0,04474
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 25,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.