Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 14581 ISR M3x5 T10 04.8 galv.verz. 2000St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000223827
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     10155413
EAN/GTIN:
     4051426907080
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14581
ISO 14581
Senkkopfschraube DIN EN ISO 14581
Senkkopfschraube ISO 14581
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 14581 m.Innensechsrund
Hauptmerkmal:
M 3 x 5 T10
Ausführung:
04.8 galvanisch verzinkt
Artikellangtext:
ISO 14581 04.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechsrund - Abmessung: M 3 x 5 VE=S (2000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Senkschrauben mit Innensechsrund · Gruppencode 14581.410· Normart ISO 14581· Oberfläche galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12000
2000
€ 4,30*
ab € 0,00491*
€ 0,00712*
5 Tage
18000
2000
€ 5,99*
ab € 0,00521*
€ 0,00726*
1 Tag
12600
2000
€ 5,59*
ab € 0,00548*
€ 0,00753*
Lager 8760
18000
2000
€ 7,99*
ab € 0,0057*
€ 0,0078*
14 Tage
nicht lagernd
2000
€ 4,95*
ab € 0,0067*
€ 0,00917*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0078*
€ 0,00928
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,00777*
€ 0,00925
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00729*
€ 0,00868
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00707*
€ 0,00841
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,00679*
€ 0,00808
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,0057*
€ 0,00678
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 15,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.