| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000221831 Herst.-Nr.: 10141350 EAN/GTIN: 4043952602553 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 26 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 10642 Innensechskant | Hauptmerkmal: | M 12 x 25 | Ausführung: | 010.9 galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | ISO 10642 010.9 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 25 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Senkschrauben mit Innensechskant · Gruppencode 10642.110· Normart ISO 10642· Oberfläche galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, iso10642 m12x25, senkkopfschraube ohne norm, senkschraube ohne norm m12 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,1228* | € 0,1773* | | | | | 8 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,1329* | € 0,1809* | | | | | 11 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,1733* | € 0,2233* | | | | | 9 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,1851* | € 0,2469* | | | | Lager 8760 | | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,1984* | € 0,2584* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 25,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|