| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000221543 Herst.-Nr.: 10153466 EAN/GTIN: 4051426668165 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 11,7 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 10512/DIN 6924 m.Klemmteil | Hauptmerkmal: | M 10 x 1 | Ausführung: | 10 galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | ISO 10512 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit nichtmet. Einsatz · hohe Form · Feingew. - Abmessung: M 10 x 1 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 10512.110· Normart ISO 10512 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7040, ISO 7040, Mutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7040, Sechskantmutter ISO 7040, Sicherungsmutter DIN 982, DIN 982 FG, DIN EN ISO 10512, ISO 10512, Sechskantmutter DIN EN ISO 10512, Sechskantmutter ISO 10512, Sicherungsmutter DIN 982 FG, din 982 m10x1, din 6924, din 6924 m10 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,29* | € 0,8427* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,656* | € 0,8664* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,7269* | € 0,904* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,7473* | € 0,9173* | | | | Lager 8760 | | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,7605* | € 0,9305* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 93,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|