Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe DIN 9021 17x 50x3 Stahl 140/100 HV galv.verz. 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000221337
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10163831
EAN/GTIN:
     4043952598627
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
Weitere Informationen:
Gewicht:
36,81 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 9021
Hauptmerkmal:
17 x 50 x3
Ausführung:
Stahl 140/100 HV galvanisch verzinkt
Artikellangtext:
DIN 9021 Stahl 140/100 HV galvanisch verzinkt Scheiben · Außen Ø ~3 x Schrauben Ø · Produktklasse A/C - Abmessung: 17 x 50 x3 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 17mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 09021.010· Normart DIN 9021· Oberfläche galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 0,1059*
€ 0,1459*
4 Tage
13979
100
€ 4,30*
ab € 0,1085*
€ 0,1571*
5 Tage
2700
100
€ 5,99*
ab € 0,1354*
€ 0,1887*
1 Tag
1890
100
€ 5,59*
ab € 0,1403*
€ 0,1913*
Lager 8760
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,1465*
€ 0,1995*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1995*
€ 0,23741
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1945*
€ 0,23146
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1865*
€ 0,22194
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1785*
€ 0,21242
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1695*
€ 0,20171
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1465*
€ 0,17434
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.