Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 8676 VG M36x3x120 8.8 1 St�ck


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000218513
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     86768000361120
EAN/GTIN:
     4051426721068
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
Weitere Informationen:
Gewicht:
1307,2 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 8676 VG
Hauptmerkmal:
M 36 x3 x120
Ausf�hrung:
44781
Artikellangtext:
ISO 8676 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf � mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 36 x3 x120 VE=S (1 St�ck) Weitere technische Eigenschaften: � l: 120mm � Gruppencode 08676.800� Normart ISO 8676
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8760
25
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,6294*
€ 0,9694*
4 Tage
20
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 9,1892*
€ 13,0812*
4 Tage
25
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,6462*
€ 16,4692*
2 Tage
18
5
pro Stück
€ 5,59*
ab € 12,1803*
€ 16,7503*
1 Tag
25
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 12,35*
€ 17,08*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 0,9694*
€ 1,15359
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 0,8994*
€ 1,07029
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 0,8394*
€ 0,99889
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,8094*
€ 0,96319
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,7694*
€ 0,91559
pro Kartonage
ab 20000 Kartonagen
€ 0,6294*
€ 0,74899
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 5 Stück (ab € 0,12588* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.