Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 8676 VG M36x3x100 8.8 1 St�ck


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000218511
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     86768000361100
EAN/GTIN:
     4051426721044
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
Weitere Informationen:
Gewicht:
1164 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 8676 VG
Hauptmerkmal:
M 36 x3 x100
Ausf�hrung:
44781
Artikellangtext:
ISO 8676 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf � mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 36 x3 x100 VE=S (1 St�ck) Weitere technische Eigenschaften: � l: 100mm � Gruppencode 08676.800� Normart ISO 8676
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8760
100
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,484*
€ 0,764*
4 Tage
30
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 7,8489*
€ 11,3015*
4 Tage
100
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,7564*
€ 12,6763*
2 Tage
70
5
pro Stück
€ 5,59*
ab € 9,1686*
€ 12,8886*
1 Tag
100
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 9,53*
€ 13,26*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 0,764*
€ 0,90916
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 0,654*
€ 0,77826
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,634*
€ 0,75446
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,574*
€ 0,68306
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,544*
€ 0,64736
pro Kartonage
ab 100000 Kartonagen
€ 0,484*
€ 0,57596
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 5 Stück (ab € 0,0968* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.