Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 8676 VG M36x3x 80 8.8 1 St�ck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000218509
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     86768000361080
EAN/GTIN:
     4051426721020
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
Weitere Informationen:
Gewicht:
1014 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 8676 VG
Hauptmerkmal:
M 36 x3 x 80
Ausf�hrung:
44781
Artikellangtext:
ISO 8676 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf � mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 36 x3 x 80 VE=S (1 St�ck) Weitere technische Eigenschaften: � l: 80mm � Gruppencode 08676.800� Normart ISO 8676
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
50
1
€ 4,30*
ab € 6,0049*
€ 8,6836*
Lager 8760
180
1
€ 7,99*
ab € 9,873*
€ 9,873*
3 Tage
126
1
€ 5,59*
ab € 7,1248*
€ 10,0848*
5 Tage
180
1
€ 5,99*
ab € 6,9663*
€ 10,0916*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 8,3736*
€ 11,6836*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,873*
€ 11,74887
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.