Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 8676 VG M30x2x130 8.8 1 St�ck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000218506
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     86768000301130
EAN/GTIN:
     4051426720993
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
Weitere Informationen:
Gewicht:
908 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 8676 VG
Hauptmerkmal:
M 30 x2 x130
Ausf�hrung:
44781
Artikellangtext:
ISO 8676 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf � mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 30 x2 x130 VE=S (1 St�ck) Weitere technische Eigenschaften: � l: 130mm � Gruppencode 08676.800� Normart ISO 8676
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8760
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 0,0787*
€ 0,1252*
4 Tage
80
1
€ 4,30*
ab € 6,7939*
€ 9,8516*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,1789*
€ 10,4418*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 9,36*
€ 13,07*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 9,5421*
€ 13,2821*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1252*
€ 0,14899
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1132*
€ 0,13471
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1107*
€ 0,13173
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1028*
€ 0,12233
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0994*
€ 0,11829
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0787*
€ 0,09365
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.