Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 8676 VG M30x2x120 8.8 1 St�ck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000218505
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     86768000301120
EAN/GTIN:
     4051426720986
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
Weitere Informationen:
Gewicht:
858 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 8676 VG
Hauptmerkmal:
M 30 x2 x120
Ausf�hrung:
44781
Artikellangtext:
ISO 8676 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf � mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 30 x2 x120 VE=S (1 St�ck) Weitere technische Eigenschaften: � l: 120mm � Gruppencode 08676.800� Normart ISO 8676
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8760
110
1
€ 7,99*
ab € 0,0644*
€ 0,1013*
4 Tage
20
1
€ 4,30*
ab € 5,3725*
€ 7,9072*
2 Tage
77
1
€ 5,59*
ab € 6,0161*
€ 8,5861*
4 Tage
110
1
€ 5,99*
ab € 5,8588*
€ 8,6018*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 7,5271*
€ 10,6171*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1013*
€ 0,12055
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0927*
€ 0,11031
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0911*
€ 0,10841
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0848*
€ 0,10091
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0821*
€ 0,0977
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0644*
€ 0,07664
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.