Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 8676 VG M30x2x 90 8.8 1 St�ck


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000218502
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     86768000301090
EAN/GTIN:
     4051426720955
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
Weitere Informationen:
Gewicht:
702 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 8676 VG
Hauptmerkmal:
M 30 x2 x 90
Ausf�hrung:
44781
Artikellangtext:
ISO 8676 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf � mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 30 x2 x 90 VE=S (1 St�ck) Weitere technische Eigenschaften: � l: 90mm � Gruppencode 08676.800� Normart ISO 8676
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8760
120
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,553*
€ 0,863*
4 Tage
90
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,6728*
€ 4,9476*
4 Tage
120
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,937*
€ 6,6032*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,126*
€ 6,736*
2 Tage
84
10
pro Stück
€ 5,59*
ab € 5,1587*
€ 6,8287*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 0,863*
€ 1,02697
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 0,793*
€ 0,94367
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 0,733*
€ 0,87227
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,713*
€ 0,84847
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,683*
€ 0,81277
pro Kartonage
ab 20000 Kartonagen
€ 0,553*
€ 0,65807
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Stück (ab € 0,0553* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.