Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 8676 VG M30x2x 70 8.8 1 St�ck


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000218500
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     86768000301070
EAN/GTIN:
     4051426720931
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
Weitere Informationen:
Gewicht:
600 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 8676 VG
Hauptmerkmal:
M 30 x2 x 70
Ausf�hrung:
44781
Artikellangtext:
ISO 8676 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf � mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 30 x2 x 70 VE=S (1 St�ck) Weitere technische Eigenschaften: � l: 70mm � Gruppencode 08676.800� Normart ISO 8676
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8760
310
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,5858*
€ 0,9058*
4 Tage
210
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,4005*
€ 4,5896*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,768*
€ 6,248*
4 Tage
310
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,2359*
€ 6,9611*
2 Tage
217
10
pro Stück
€ 5,59*
ab € 5,5119*
€ 7,1719*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 0,9058*
€ 1,0779
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 0,8358*
€ 0,9946
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 0,7758*
€ 0,9232
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,7458*
€ 0,8875
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,7158*
€ 0,8518
pro Kartonage
ab 20000 Kartonagen
€ 0,5858*
€ 0,6971
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Stück (ab € 0,05858* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.