Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 8676 VG M22x1,5x 60 8.8 25 St�ck


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000218484
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     86768000220060
EAN/GTIN:
     4043952573785
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
Weitere Informationen:
Gewicht:
265 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 8676 VG
Hauptmerkmal:
M 22 x1,5 x 60
Ausf�hrung:
44781
Artikellangtext:
ISO 8676 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf � mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 22 x1,5 x 60 VE=S (25 St�ck) Weitere technische Eigenschaften: � l: 60mm � Gruppencode 08676.800� Normart ISO 8676
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
850
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,9598*
€ 2,545*
19 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,7281*
€ 3,3781*
1 Tag
250
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,82*
€ 9,05*
2 Tage
175
25
pro Stück
€ 5,59*
ab € 7,8619*
€ 9,0819*
Lager 8760
250
25
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 7,7919*
€ 9,0819*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kartonagen
€ 9,0819*
€ 10,80746
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 8,9219*
€ 10,61706
pro Kartonage
ab 125 Kartonagen
€ 8,5419*
€ 10,16486
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 8,1919*
€ 9,74836
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 8,0519*
€ 9,58176
pro Kartonage
ab 75000 Kartonagen
€ 7,7919*
€ 9,27236
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 7,7919* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 25 Kartonagen ( entspricht € 227,0475* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.