|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000218105 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 86738300720600 EAN/GTIN: 4043952467428 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 2670 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 8673 | Hauptmerkmal: | M 72 x 6 | Ausf�hrung: | 8 schwarz | Artikellangtext: | ISO 8673 8 schwarz Sechskantmuttern � ISO-Typ 1 � mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 72 x 6 VE=S (1 St�ck) Weitere technische Eigenschaften: � Gruppencode 08673.830� Normart ISO 8673 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 8760 | |  | | 1 |  | € 7,99* | ab € 0,171* | € 0,271* |  |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | € 4,30* | ab € 11,1745* | € 15,924* |  |  |  | | 19 Tage |  | | 1 |  | € 7,60* | ab € 15,6897* | € 21,4797* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 5,59* | ab € 15,6932* | € 21,5132* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 5,45* | ab € 17,51* | € 23,81* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 8760 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8760 |  | Versand: Lager 8760 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* |  | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|