|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000218100 Herst.-Nr.: 86738300560400 EAN/GTIN: 4043952571149 |
| |
|
|  |  |
 | Sechskantmutter ISO 8673 M56x 4 8 sw 1 Stück Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 1300 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 8673 | Hauptmerkmal: | M 56 x 4 | Ausführung: | 8 schwarz | Artikellangtext: | ISO 8673 8 schwarz Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 56 x 4 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 08673.830· Normart ISO 8673 | Adresse:: | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG, , Haferweg 1, Hamburg, 22769, Tel.040/853630 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | | 4 |  | € 4,30* | ab € 8,658* | € 12,0175* |  |  |  | | 20 Tage |  | | 4 |  | Frei Haus | ab € 12,0571* | € 16,1371* |  |  |  | | 23 Tage |  | | 4 |  | € 5,99* | ab € 11,7221* | € 16,1674* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 4 |  | € 5,45* | ab € 12,63* | € 16,83* |  |  |  | Lager 8760 | |  | | 1 |  | € 7,99* | ab € 51,10* | € 65,08* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 8760 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8760 |  | Versand: Lager 8760 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* |  | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|