|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000218059 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 86738100300150 EAN/GTIN: 4043952570838 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 208,72 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 8673 | Hauptmerkmal: | M 30 x 1,5 | Ausf�hrung: | 8 galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | ISO 8673 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern � ISO-Typ 1 � mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 30 x 1,5 VE=S (25 St�ck) Weitere technische Eigenschaften: � Gruppencode 08673.810� Normart ISO 8673 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | | 25 |  | pro Stück | € 4,30* | ab € 1,7655* | € 2,3261* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 25 |  | pro Stück | € 5,59* | ab € 2,0114* | € 2,5614* |  |  |  | Lager 8760 | |  | | 25 |  | pro Kartonage | € 7,99* | ab € 2,0114* | € 2,5614* |  |  |  |  | | 4 Tage |  | | 25 |  | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,9557* | € 2,5634* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 25 |  | pro Stück | € 5,45* | ab € 2,06* | € 2,62* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 8760 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 2,0114* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 25 Kartonagen ( entspricht € 64,035* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8760 |  | Versand: Lager 8760 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* |  | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|