Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000218040 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 86737000220150 EAN/GTIN: 4043952570654 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 104,1 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 8673 | Hauptmerkmal: | M 22 x 1,5 | Ausf�hrung: | Messing | Artikellangtext: | ISO 8673 Messing Sechskantmuttern � ISO-Typ 1 � mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 22 x 1,5 VE=S (10 St�ck) Weitere technische Eigenschaften: � Gruppencode 08673.700� Normart ISO 8673 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | | 10 |  | pro Stück | € 4,30* | ab € 3,3267* | € 4,4835* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 10 |  | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,6869* | € 4,9959* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 10 |  | pro Stück | € 5,59* | ab € 3,8123* | € 5,0323* |  |  |  | Lager 8760 | |  | | 10 |  | pro Kartonage | € 7,99* | ab € 3,8123* | € 5,0323* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 10 |  | pro Stück | € 5,45* | ab € 3,96* | € 5,21* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 8760 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 3,8123* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 50,323* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8760 |  | Versand: Lager 8760 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* |  | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|