Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 8673 M16x 1,5 6 Automatenstahl 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000217956
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     86733000160150
EAN/GTIN:
     4043952569771
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Weitere Informationen:
Gewicht:
34,6 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 8673
Hauptmerkmal:
M 16 x 1,5
Ausführung:
6 Automatenstahl
Artikellangtext:
ISO 8673 6 AU Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 16 x 1,5 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 08673.300· Normart ISO 8673
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5247*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6847*
€ 0,81479
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6647*
€ 0,79099
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6447*
€ 0,76719
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6247*
€ 0,74339
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,5247*
€ 0,62439
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.