Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenschraube DIN 7985 PH M6x90-H 4.8 galv.verz. 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000216957
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     79854140060090
EAN/GTIN:
     4043952550267
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Weitere Informationen:
Gewicht:
19,5 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 7985 m.Kreuzschlitz-PH
Hauptmerkmal:
M 6 x 90 -H
Ausführung:
4.8 galvanisch verzinkt
Artikellangtext:
DIN 7985 4.8 H galvanisch verzinkt Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 6 x 90 -H VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 07985.414· Normart DIN 7985
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
930
100
€ 4,30*
ab € 0,1399*
€ 0,2014*
6 Tage
900
100
€ 5,99*
ab € 0,1515*
€ 0,208*
7 Tage
900
100
€ 4,90*
ab € 0,16*
€ 0,21*
2 Tage
630
100
€ 5,59*
ab € 0,1628*
€ 0,2128*
Lager 8760
900
100
€ 7,99*
ab € 0,1697*
€ 0,2197*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2197*
€ 0,26144
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2097*
€ 0,24954
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1997*
€ 0,23764
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1897*
€ 0,22574
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1697*
€ 0,20194
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 21,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.