Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenschraube DIN 7985 PH M2x8-H 4.8 galv.verz. 2000St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000216857
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     79854140020008
EAN/GTIN:
     4043952549315
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,22 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 7985 m.Kreuzschlitz-PH
Hauptmerkmal:
M 2 x 8 -H
Ausführung:
4.8 galvanisch verzinkt
Artikellangtext:
DIN 7985 4.8 H galvanisch verzinkt Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 2 x 8 -H VE=S (2000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 07985.414· Normart DIN 7985
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
2000
€ 4,30*
ab € 0,00457*
€ 0,0067*
13 Tage
nicht lagernd
2000
€ 4,95*
ab € 0,0062*
€ 0,00845*
6 Tage
2000
2000
€ 4,90*
ab € 0,00703*
€ 0,00949*
Lager 8760
nicht lagernd
2000
€ 7,99*
ab € 0,00847*
€ 0,01131*
6 Tage
2000
2000
€ 5,99*
ab € 0,00863*
€ 0,01171*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,01131*
€ 0,01346
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,01119*
€ 0,01332
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01059*
€ 0,0126
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01018*
€ 0,01211
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,00978*
€ 0,01164
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,00847*
€ 0,01008
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 22,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.