|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000216833 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 79854040040008 EAN/GTIN: 4043952549032 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 1,63 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 7985 m.Kreuzschlitz-PH | Hauptmerkmal: | M 4 x 8 -H | Ausf�hrung: | 44777 | Artikellangtext: | DIN 7985 4.8 H Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 4 x 8 -H VE=S (2000 St�ck) Weitere technische Eigenschaften: � Gruppencode 07985.404� Normart DIN 7985 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | | 2000 |  | pro Kartonage | € 4,30* | ab € 0,00885* | € 0,01207* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 2000 |  | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 0,00907* | € 0,01269* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 2000 |  | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 0,00955* | € 0,01269* |  |  |  | Lager 8760 | |  | | 2000 |  | pro Kartonage | € 7,99* | ab € 0,00994* | € 0,01319* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 2000 |  | pro Kartonage | € 5,49* | ab € 0,00969* | € 0,01344* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 8760 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,00994* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 2000 Kartonagen ( entspricht € 26,38* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8760 |  | Versand: Lager 8760 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* |  | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|