| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000214531 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 79694100200045 EAN/GTIN: 4043952522622 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 175 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 7969 m.Schlitz/Mutter | Hauptmerkmal: | M 20 x 45 | Ausführung: | 4.6 galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | DIN 7969 Mu 4.6 SB galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Schlitz für Stahlkonstruktionen · mit Sechskantmu. - Abmessung: M 20 x 45 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Senkschrauben mit Schlitz für Stahlkonstruktionen, Mu = mit Sechskantmutter · Gruppencode 07969.410· Normart DIN 7969· Oberfläche galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 6,4206* | € 8,0744* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 6,975* | € 8,235* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 7,0047* | € 8,3943* | | | | Lager 8760 | | | | 25 | | € 7,99* | ab € 7,1934* | € 8,5534* | | | | | | 1 Tag | | | 25 | | € 5,59* | ab € 7,2434* | € 8,5534* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 213,835* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|