| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000214455 Herst.-Nr.: 79685200200045 EAN/GTIN: 4043952521663 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 246 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 7968 CE m.Mutter | Hauptmerkmal: | M 20 x 45 | Ausführung: | 5.6 feuerverzinkt | Artikellangtext: | DIN 7968 Mu 5.6 SB feuerverzinkt Sechskant-Passschrauben für Stahlkonstruktionen · mit Sechskantmu. - Abmessung: M 20 x 45 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 45mm · Gruppencode 07968.520· Normart DIN 7968 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 6,0465* | € 7,5994* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 6,595* | € 7,745* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 6,6591* | € 7,895* | | | | Lager 8760 | | | | 25 | | € 7,99* | ab € 6,8472* | € 8,0272* | | | | | | 7 Tage | | | 25 | | € 5,59* | ab € 6,8172* | € 8,0272* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 200,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|