| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000210892 Herst.-Nr.: 70500140055032 EAN/GTIN: 4051426657862 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4,03 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 7050 SEKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PH | Hauptmerkmal: | 5,5 x 32 -C-H | Ausführung: | Stahl gehärtet galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | ISO 7050 Stahl · geh. Form C-H galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben mit Spitze · mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: 5,5 x 32 -C-H VE=S (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 07050.014 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7050, Blechschrauben ISO 7050, DIN 7982 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7050, ISO 7050, Kreuzschlitzschraube ISO 7050, Kreuzschlitzschrauben DIN 7982, blechschrauben din 7982 5,5x32, blechschraube din en iso 7050, iso 7050 stahl |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,0258* | € 0,0415* | | | | | 3 Tage | | | 250 | | € 4,30* | ab € 0,0413* | € 0,0636* | | | | | 5 Tage | | | 250 | | € 5,99* | ab € 0,0455* | € 0,0661* | | | | | 7 Tage | | | 250 | | € 5,59* | ab € 0,0465* | € 0,0674* | | | | Lager 8760 | | | | 250 | | € 7,99* | ab € 0,0486* | € 0,0704* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück | Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 17,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|