Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 7046-1 PZ M2,5x6-Z 4.8 galv.verz. 2000St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000209676
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     70464150025006
EAN/GTIN:
     4051426704856
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschraube ISO 7046-1 PZ M2,5x6-Z 4.8 galv.verz. 2000St.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,27 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 7046-1 m.Kreuzschlitz-PZ
Hauptmerkmal:
M 2,5 x 6 -Z
Ausführung:
4.8 galvanisch verzinkt
Artikellangtext:
ISO 7046-1 4.8 Z galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z - Abmessung: M 2,5 x 6 -Z VE=S (2000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Senkschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z · Gruppencode 07046.415· Normart ISO 7046· Oberfläche galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
12000
2000
€ 4,30*
ab € 0,0053*
€ 0,00807*
2 Tage
11200
2000
€ 5,59*
ab € 0,00591*
€ 0,0085*
Lager 8760
16000
2000
€ 7,99*
ab € 0,00621*
€ 0,00893*
7 Tage
16000
2000
€ 5,99*
ab € 0,00651*
€ 0,00977*
19 Tage
nicht lagernd
2000
€ 4,95*
ab € 0,00722*
€ 0,01034*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,00893*
€ 0,01063
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00621*
€ 0,00739
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 17,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.