| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000208603 Herst.-Nr.: 69238140040000 EAN/GTIN: 4043952716441 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,29 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 6923 m.Flansch/Sperrverzahnung | Hauptmerkmal: | M 4 | Ausführung: | 8 galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | ~DIN 6923 8 Sperrzahn galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Sperrverzahnung und Flansch - Abmessung: M 4 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 06923.814· Normart DIN 6923 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,00675* | € 0,0101* | | | | | 8 Tage | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,00868* | € 0,01214* | | | | Lager 8760 | | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,009* | € 0,01271* | | | | | | 12 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,00917* | € 0,01285* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,00922* | € 0,01313* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 12,71* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|