| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000206796 Herst.-Nr.: 67963090300000 EAN/GTIN: 4051426917751 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 155,04 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 6796 | Hauptmerkmal: | 30 x 70 x 7 | Ausführung: | Federst. zinkbes. Gleitm. flZnnc 480h-L | Artikellangtext: | DIN 6796 Federstahl flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Spannscheiben für Schraubenverbindungen - Abmessung: 30 x 70 x 7 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 06796.309 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 7,5988* | € 9,0944* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 8,2811* | € 9,4534* | | | | Lager 8760 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 8,556* | € 9,626* | | | | | | 7 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 8,496* | € 9,626* | | | | | 11 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 9,7809* | € 11,0109* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 481,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|