| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000206794 Herst.-Nr.: 67963090240000 EAN/GTIN: 4051426917737 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 87,12 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 6796 | Hauptmerkmal: | 24 x 56 x 6 | Ausführung: | Federst. zinkbes. Gleitm. flZnnc 480h-L | Artikellangtext: | DIN 6796 Federstahl flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Spannscheiben für Schraubenverbindungen - Abmessung: 24 x 56 x 6 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 06796.309 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 4,814* | € 5,8987* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 5,2585* | € 6,1206* | | | | Lager 8760 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 5,3972* | € 6,2272* | | | | | | 8 Tage | | | 50 | | € 5,59* | ab € 5,4172* | € 6,2272* | | | | | 12 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 6,1649* | € 7,0849* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 311,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|