| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000206788 Herst.-Nr.: 67963090120000 EAN/GTIN: 4051426917690 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 11,71 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 6796 | Hauptmerkmal: | 12 x 29 x 3 | Ausführung: | Federst. zinkbes. Gleitm. flZnnc 480h-L | Artikellangtext: | DIN 6796 Federstahl flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Spannscheiben für Schraubenverbindungen - Abmessung: 12 x 29 x 3 VE=S (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 06796.309 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 250 | | € 4,30* | ab € 0,2583* | € 0,3339* | | | | | 25 Tage | | | 250 | | € 6,99* | ab € 0,2814* | € 0,3514* | | | | | 10 Tage | | | 250 | | € 5,99* | ab € 0,2818* | € 0,3545* | | | | Lager 8760 | | | | 250 | | € 7,99* | ab € 0,3023* | € 0,3723* | | | | | | 12 Tage | | | 250 | | Frei Haus | ab € 0,331* | € 0,401* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück | Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 93,075* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|