| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000206761 Herst.-Nr.: 67960140140000 EAN/GTIN: 4051426155856 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 21 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 6796 | Hauptmerkmal: | 14 x 35 x 3,5 | Ausführung: | Federstahl mechanisch verzinkt | Artikellangtext: | DIN 6796 Federstahl mechanisch verzinkt Spannscheiben für Schraubenverbindungen - Abmessung: 14 x 35 x 3,5 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 06796.014 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,4166* | € 0,5721* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,4549* | € 0,5894* | | | | | 8 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,4678* | € 0,5978* | | | | Lager 8760 | | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,4886* | € 0,6286* | | | | | | 12 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,5357* | € 0,6857* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 62,86* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|