| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000205959 Herst.-Nr.: 47660009030025 EAN/GTIN: 4051426148933 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,09 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 4766 m.Kegelkuppe/Schlitz | Hauptmerkmal: | M 3 x 25 | Ausführung: | 14 H | Artikellangtext: | ISO 4766 14 H Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 25 VE=K (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 04766.000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0332* | € 0,0503* | | | | | 12 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0455* | € 0,0638* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,0457* | € 0,0647* | | | | | 8 Tage | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,0471* | € 0,066* | | | | Lager 8760 | | | | 200 | | € 7,99* | ab € 0,049* | € 0,0686* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 13,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|