| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000204057 Herst.-Nr.: 47628000200150 EAN/GTIN: 4051426123718 |
|
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 4762 m.Innensechskant | Hauptmerkmal: | M 20 x 150 | Ausführung: | 44781 | Artikellangtext: | ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 20 x 150 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 150mm · Gruppencode 04762.800· Normart ISO 4762 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,977* | € 1,477* | | | | | 3 Tage | | | 25 | | € 4,30* | ab € 1,0105* | € 1,5224* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 1,2867* | € 1,8167* | | | | Lager 8760 | | | | 25 | | € 7,99* | ab € 1,345* | € 1,875* | | | | | | 7 Tage | | | 25 | | € 5,59* | ab € 1,357* | € 1,897* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 46,875* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|