| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000202917 Herst.-Nr.: 47622800080060 EAN/GTIN: 4051426713902 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 4762 m.Innensechskant | Hauptmerkmal: | M 8 x 60 | Ausführung: | 12.9 zinkbesch Gleitmittel flZnnc 480h-L | Artikellangtext: | ISO 4762 12.9 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 60 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 60mm · Gruppencode 04762.280· Normart ISO 4762 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,2356* | € 0,3756* | | | | | 4 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,2972* | € 0,4151* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,3185* | € 0,4185* | | | | | 8 Tage | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,3333* | € 0,4333* | | | | Lager 8760 | | | | 200 | | € 7,99* | ab € 0,348* | € 0,448* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 89,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|