| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000202833 Herst.-Nr.: 47622000480180 EAN/GTIN: 4051426113931 |
|
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 4762 m.Innensechskant | Hauptmerkmal: | M 48 x 180 | Ausführung: | 44816 | Artikellangtext: | ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 48 x 180 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 180mm · Gruppencode 04762.200· Normart ISO 4762 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 22,1968* | € 31,4085* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 28,968* | € 37,988* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 20,1935* | € 38,855* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 30,0549* | € 39,4749* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 31,64* | € 41,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|