| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000202830 Herst.-Nr.: 47622000480140 EAN/GTIN: 4051426113900 |
|
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 4762 m.Innensechskant | Hauptmerkmal: | M 48 x 140 | Ausführung: | 44816 | Artikellangtext: | ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 48 x 140 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 140mm · Gruppencode 04762.200· Normart ISO 4762 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 15,3942* | € 22,2407* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 13,944* | € 27,8458* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 20,9111* | € 28,0811* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 22,6128* | € 30,2728* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 24,88* | € 32,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|