|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000200625 Herst.-Nr.: 40328000330000 EAN/GTIN: 4051426644336 |
| |
|
|  |  |
 | Sechskantmutter ISO 4032 M33 8 10 Stück Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 293 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 4032 | Hauptmerkmal: | M 33 | Ausführung: | 8 | Artikellangtext: | ISO 4032 8 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 33 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 04032.800· Normart ISO 4032 | Adresse:: | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG, , Haferweg 1, Hamburg, 22769, Tel.040/853630 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | | 10 |  | € 4,30* | ab € 1,0046* | € 1,4078* |  |  |  | Lager 8760 | |  | | 10 |  | € 7,99* | ab € 1,1107* | € 1,5207* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 10 |  | € 5,59* | ab € 1,1207* | € 1,5407* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 10 |  | € 5,99* | ab € 1,0895* | € 1,5418* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 10 |  | € 5,49* | ab € 1,1393* | € 1,6382* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 8760 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,207* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8760 |  | Versand: Lager 8760 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* |  | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|