Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000200612 Herst.-Nr.: 40328000060000 EAN/GTIN: 4043952466483 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 2,3 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 4032 | Hauptmerkmal: | M 6 | Ausf�hrung: | 8 | Artikellangtext: | ISO 4032 8 Sechskantmuttern � ISO-Typ 1 - Abmessung: M 6 VE=S (1000 St�ck) Weitere technische Eigenschaften: � Gruppencode 04032.800� Normart ISO 4032 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1000 |  | pro Kartonage | € 4,30* | ab € 0,00559* | € 0,00809* |  |  |  | | 7 Tage |  | | 1000 |  | pro Kartonage | € 4,90* | ab € 0,0067* | € 0,00947* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1000 |  | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 0,00696* | € 0,00976* |  |  |  | Lager 8760 | |  | | 1000 |  | pro Kartonage | € 7,99* | ab € 0,00723* | € 0,01018* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1000 |  | pro Kartonage | € 5,49* | ab € 0,00703* | € 0,01044* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 8760 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,00723* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 1000 Kartonagen ( entspricht € 10,18* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8760 |  | Versand: Lager 8760 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* |  | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|