| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000199243 Herst.-Nr.: 40272000240030 EAN/GTIN: 4051426084262 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 54,86 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 4027 Spitze/Innensechskant | Hauptmerkmal: | M 24 x 30 | Ausführung: | 45 H | Artikellangtext: | ISO 4027 45 H Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 24 x 30 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 04027.200 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 1,1479* | € 1,5278* | | | | | 9 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 1,3407* | € 1,704* | | | | Lager 8760 | | | | 50 | | € 7,99* | ab € 1,3864* | € 1,7364* | | | | | | 11 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,5537* | € 1,9237* | | | | | 3 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,73* | € 2,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 86,82* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|