Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M16x 260 8.8 feuerverz. 1 St�ck


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000197097
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     40178200160260
EAN/GTIN:
     4051426608154
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Weitere Informationen:
Gewicht:
372,72 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4017 VG
Hauptmerkmal:
M 16 x 260
Ausf�hrung:
8.8 feuerverzinkt
Artikellangtext:
ISO 4017 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 260 VE=S (1 St�ck) Weitere technische Eigenschaften: � l: 260mm � Gruppencode 04017.820� Normart ISO 4017
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8760
560
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,3886*
€ 0,6086*
4 Tage
150
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,1972*
€ 4,7412*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,4831*
€ 4,9731*
4 Tage
560
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,5165*
€ 5,2304*
2 Tage
392
10
pro Stück
€ 5,59*
ab € 3,6711*
€ 5,3211*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 0,6086*
€ 0,72423
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 0,5386*
€ 0,64093
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,5086*
€ 0,60523
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,4686*
€ 0,55763
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,4486*
€ 0,53383
pro Kartonage
ab 100000 Kartonagen
€ 0,3886*
€ 0,46243
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Stück (ab € 0,03886* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.