Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M27x 70 8.8 galv.verz. 10 St�ck


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000196793
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     40178100270070
EAN/GTIN:
     4043952451366
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Weitere Informationen:
Gewicht:
454 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4017 VG
Hauptmerkmal:
M 27 x 70
Ausf�hrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Artikellangtext:
ISO 4017 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 27 x 70 VE=S (10 St�ck) Weitere technische Eigenschaften: � l: 70mm � Gruppencode 04017.810� Normart ISO 4017
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
290
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,5224*
€ 2,0975*
6 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,6525*
€ 2,2025*
2 Tage
301
10
pro Stück
€ 5,59*
ab € 1,884*
€ 2,504*
Lager 8760
430
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 1,874*
€ 2,504*
4 Tage
430
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,8319*
€ 2,5059*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 2,504*
€ 2,97976
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 2,484*
€ 2,95596
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 2,364*
€ 2,81316
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 2,264*
€ 2,69416
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 2,144*
€ 2,55136
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 1,874*
€ 2,23006
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,874* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 25,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.