Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M7x 30 8.8 galv.verz. 500 St�ck


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000196522
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     40178100070030
EAN/GTIN:
     4043952449240
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Weitere Informationen:
Gewicht:
11,3 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4017 VG
Hauptmerkmal:
M 7 x 30
Ausf�hrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Artikellangtext:
ISO 4017 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 7 x 30 VE=S (500 St�ck) Weitere technische Eigenschaften: � l: 30mm � Gruppencode 04017.810� Normart ISO 4017
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4500
500
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 0,0424*
€ 0,0572*
2 Tage
3850
500
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0467*
€ 0,0619*
4 Tage
5500
500
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,0456*
€ 0,062*
Lager 8760
5500
500
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,0492*
€ 0,0645*
3 Tage
5500
1000
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,0467*
€ 0,0651*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Kartonagen
€ 0,0645*
€ 0,07676
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0636*
€ 0,07568
pro Kartonage
ab 2500 Kartonagen
€ 0,0606*
€ 0,07211
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 0,0585*
€ 0,06962
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 0,0554*
€ 0,06593
pro Kartonage
ab 1500000 Kartonagen
€ 0,0492*
€ 0,05855
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0492* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 500 Kartonagen ( entspricht € 32,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.