Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M6x 28 8.8 galv.verz. 500 St�ck


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000196498
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     40178100060028
EAN/GTIN:
     4043952449011
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Weitere Informationen:
Gewicht:
7,15 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4017 VG
Hauptmerkmal:
M 6 x 28
Ausf�hrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Artikellangtext:
ISO 4017 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 6 x 28 VE=S (500 St�ck) Weitere technische Eigenschaften: � l: 28mm � Gruppencode 04017.810� Normart ISO 4017
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6500
500
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 0,0304*
€ 0,0426*
2 Tage
4550
500
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0338*
€ 0,0456*
4 Tage
6500
500
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,0329*
€ 0,0458*
Lager 8760
6500
500
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,0352*
€ 0,0475*
1 Tag
6500
500
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 0,0373*
€ 0,05*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Kartonagen
€ 0,0475*
€ 0,05653
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0468*
€ 0,05569
pro Kartonage
ab 2500 Kartonagen
€ 0,0446*
€ 0,05307
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 0,0427*
€ 0,05081
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 0,0406*
€ 0,04831
pro Kartonage
ab 1500000 Kartonagen
€ 0,0352*
€ 0,04189
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0352* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 500 Kartonagen ( entspricht € 23,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.