|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000196466 Herst.-Nr.: 40178100050008 EAN/GTIN: 4043952448694 |
| |
|
|  |  |
 | Sechskantschraube ISO 4017 VG M5x 8 8.8 galv.verz. 500 Stück Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 2,38 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 4017 VG | Hauptmerkmal: | M 5 x 8 | Ausführung: | 8.8 galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | ISO 4017 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 5 x 8 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 8mm · Gruppencode 04017.810· Normart ISO 4017 | Adresse:: | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG, , Haferweg 1, Hamburg, 22769, Tel.040/853630 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | | 500 |  | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0111* | € 0,0162* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 500 |  | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0139* | € 0,0195* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 500 |  | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0134* | € 0,0196* |  |  |  | Lager 8760 | |  | | 500 |  | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0144* | € 0,0203* |  |  |  |  | | 19 Tage |  | | 500 |  | pro Stück | € 7,60* | ab € 0,0157* | € 0,0219* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 8760 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0144* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen | Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 10,15* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8760 |  | Versand: Lager 8760 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* |  | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|