Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M3x 12 8.8 galv.verz. 500 St�ck


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000196439
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     40178100030012
EAN/GTIN:
     4043952448441
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,84 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4017 VG
Hauptmerkmal:
M 3 x 12
Ausf�hrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Artikellangtext:
ISO 4017 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 3 x 12 VE=S (500 St�ck) Weitere technische Eigenschaften: � l: 12mm � Gruppencode 04017.810� Normart ISO 4017
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
14500
500
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 0,00672*
€ 0,01001*
3 Tage
16450
500
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,00896*
€ 0,01285*
5 Tage
23500
500
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,00853*
€ 0,01299*
Lager 8760
23500
500
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,00933*
€ 0,01343*
20 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,60*
ab € 0,00946*
€ 0,01358*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Kartonagen
€ 0,01343*
€ 0,01598
pro Kartonage
ab 2500 Kartonagen
€ 0,01274*
€ 0,01516
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 0,0123*
€ 0,01464
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 0,01184*
€ 0,01409
pro Kartonage
ab 25000 Kartonagen
€ 0,01117*
€ 0,01329
pro Kartonage
ab 2500000 Kartonagen
€ 0,00933*
€ 0,0111
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,00933* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 500 Kartonagen ( entspricht € 6,715* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.