Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M3x 10 8.8 galv.verz. 500 St�ck


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000196438
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     40178100030010
EAN/GTIN:
     4043952448434
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,75 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4017 VG
Hauptmerkmal:
M 3 x 10
Ausf�hrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Artikellangtext:
ISO 4017 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 3 x 10 VE=S (500 St�ck) Weitere technische Eigenschaften: � l: 10mm � Gruppencode 04017.810� Normart ISO 4017
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10000
500
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 0,00731*
€ 0,01086*
2 Tage
9100
500
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0091*
€ 0,01299*
Lager 8760
13000
500
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,00903*
€ 0,01318*
5 Tage
13000
500
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,0088*
€ 0,01328*
19 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,60*
ab € 0,0102*
€ 0,0146*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Kartonagen
€ 0,01318*
€ 0,01568
pro Kartonage
ab 2500 Kartonagen
€ 0,01246*
€ 0,01483
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 0,01204*
€ 0,01433
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 0,01156*
€ 0,01376
pro Kartonage
ab 25000 Kartonagen
€ 0,01089*
€ 0,01296
pro Kartonage
ab 2500000 Kartonagen
€ 0,00903*
€ 0,01075
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,00903* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 500 Kartonagen ( entspricht € 6,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.